Vis de réglage Spartex GOUJ1-8X45EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-8X45EFA4
Rubix :U600-8281761
Fabricant :093848 45
EAN :4043377104458


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 8X45 EF DIN 938 INOX A4 093848 45
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 8X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon d’assemblage (tige filetée double extrémité) selon din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,54 € HT
/ 200 unités
633,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
45 mm