Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X25EFA2ISO, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X25EFA2ISO
Rubix :U600-8290871
Fabricant :402728 25
EAN :4043377071460
VIS STHC BT PNTO 8X25 ISO4027 EF 12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X25 ISO4027 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X25 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
76,68 € HT
/ 200 unités
92,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.