Vis de réglage Spartex VSTFP4X4EFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP4X4EFA1
Rubix :U600-8293451
Fabricant :055124 4
EAN :4043377041432


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X4 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A1 055124 4
Vis sans tête fendues à bout plat A1 4X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,02 € HT
/ 200 unités
85,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
4 mm