Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X60EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X60EFA2
Rubix :U600-8282109
Fabricant :0938210 60
EAN :4043377100900


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X60 EF DIN 938 INOX A2 0938210 60
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 10X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (engagement 1 d) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,70 € HT
/ 100 unités
521,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
60 mm