Vis de réglage Spartex VSTHCT12X30EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT12X30EFA4
Rubix :U600-8290787
Fabricant :4028412 30
EAN :4043377073983
VIS STHC BT TETON 12X30 ISO4028 EF 12H INOX A4 4028412 30
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 12X30 ISO4028 EF 12H INOX A4 4028412 30


Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 12X30 sw6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout téton
132,25 € HT
/ 100 unités
158,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.