Vis de réglage Spartex VSTFP6X20EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP6X20EFA2
Rubix :U600-8293382
Fabricant :055126 20
EAN :4043377041609


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X20 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055126 20
Vis sans tête fendues à bout plat A2 6X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,46 € HT
/ 200 unités
138,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
20 mm