Vis de réglage Spartex VSTHCC6X30EFA2ISO, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHC6X30BTCUVA2
Spartex :VSTHCC6X30EFA2ISO
Rubix :U600-8292102
Fabricant :402926 30
EAN :4043377076038
VIS STHC BT CUV 6X30 ISO4029 EF 12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 6X30 ISO4029 EF 12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 6X30 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
44,36 € HT
/ 200 unités
53,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.