Vis de réglage Spartex VSTHCC3X12EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC3X12EFA4
Rubix :U600-8292205
Fabricant :402943 12
EAN :4043377076786


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 3X12 ISO4029 EF 12H INOX A4 402943 12
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 3X12 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 € HT
/ 500 unités
72,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
12 mm