Vis de réglage Spartex VSTHCT10X14EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT10X14EFA2
Rubix :U600-8290840
Fabricant :4028210 14
EAN :4043377355416
VIS STHC BT TETON 10X14 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 14

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 10X14 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 14


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 10X14 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
58,46 € HT
/ 200 unités
70,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.