Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-8X40EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-8X40EFA4
Rubix :U600-8282156
Fabricant :093948 40
EAN :4043377108302


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 8X40 EF DIN 939 INOX A4 093948 40
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 8X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon double filetage sans tête |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,52 € HT
/ 200 unités
603,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm