Vis de réglage Spartex VSTFT8X25EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 417
Vis sans tête fendues à tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFT8X25EFA2
Rubix :U600-8292558
Fabricant :041728 25
EAN :4043377030771


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VT SS T BT TENON 8X25 DIN 417 EF INOX A2 041728 25
Vis sans tête fendues à tenon A2 8X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 417 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,60 € HT
/ 100 unités
198,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours