Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X110EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X110EFA2
Rubix :U600-8282131
Fabricant :0938210 110
EAN :4043377100795


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X110 EF DIN 938 INOX A2 0938210 110
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 10X110
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon à deux extrémités (longueur d’engagement ≈ 1 d) — din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,61 € HT
/ 100 unités
841,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
110 mm