Vis de réglage Spartex VSTHCPT2,5X4EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT2,5X4EFA2
Rubix :U600-8291133
Fabricant :4027225 4
EAN :4043377070869
VIS STHC BT PNTO 2,5X4 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027225 4

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2,5X4 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027225 4


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2,5X4 sw1,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
102,45 € HT
/ 500 unités
122,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.