Vis de réglage Spartex GOUJ1-24X60EFA2, Diamètre de filetage: 24 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-24X60EFA2
Rubix :U600-8281898
Fabricant :0938224 60
EAN :4043377102027


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 24X60 EF DIN 938 INOX A2 0938224 60
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 24X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (tige filetée) din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 007,98 € HT
/ 50 unités
2 409,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
24 mm
Longueur
60 mm