Vis de réglage Spartex VSTHCT5X35EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT5X35EFA2
Rubix :U600-8290592
Fabricant :402825 35
EAN :4043377073525


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 5X35 ISO4028 EF 12H INOX A2 402825 35
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 5X35 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,98 € HT
/ 200 unités
56,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
35 mm