Vis de réglage Spartex VSTHCPT5X50EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT5X50EFA4
Rubix :U600-8290926
Fabricant :402745 50
EAN :4043377355294


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 5X50 ISO4027 EF 12H INOX A4 402745 50
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 5X50 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,22 € HT
/ 200 unités
277,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
50 mm