Vis de réglage Spartex VSTHCPT10X35EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT10X35EFA4
Rubix :U600-8291341
Fabricant :4027410 35
EAN :4043377071613


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 10X35 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027410 35
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 10X35 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,57 € HT
/ 100 unités
165,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
35 mm