Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-16X55EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-16X55EFA2
Rubix :U600-8282393
Fabricant :0939216 55
EAN :4043377105240


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 16X55 EF DIN 939 INOX A2 0939216 55
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 16X55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon double extrémité (extrémité vissable 1,25 fois le diamètre, din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,83 € HT
/ 50 unités
561,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm