Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X12EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHCBTPNTO3X12A2
Spartex :VSTHCPT3X12EFA2
Rubix :U600-8305658
Fabricant :402723 12
EAN :4043377070913


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X12 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 12
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 3X12 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,40 € HT
/ 500 unités
112,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
12 mm