Vis de réglage Spartex VSTHCT4X4EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT4X4EFA2
Rubix :U600-8290616
Fabricant :402824 4
EAN :4043377073402
VIS STHC BT TETON 4X4 ISO4028 EF 12H INOX A2 402824 4

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 4X4 ISO4028 EF 12H INOX A2 402824 4


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 4X4 sw2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
31,05 € HT
/ 500 unités
37,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.