Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X30EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHC8X30BTPNTOA2
Spartex :VSTHCPT8X30EFA2
Rubix :U600-8306099
Fabricant :402728 30
EAN :4043377071477


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X30 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 30
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X30 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,18 € HT
/ 200 unités
110,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
30 mm