Vis de réglage Spartex VSTFPL6X16EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL6X16EFA4
Rubix :U600-8293162
Fabricant :042746 16
EAN :4043377032225


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X16 DIN 427 EF INOX A4 042746 16
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A4 6X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,61 € HT
/ 100 unités
147,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm