Vis de réglage Spartex VSTHCT16X20EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT16X20EFA2
Rubix :U600-8290758
Fabricant :4028216 20
EAN :4043377072863
VIS STHC BT TETON 16X20 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028216 20

Résumé technique

Diamètre de filetage16 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 16X20 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028216 20


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 16X20 sw8

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
68,27 € HT
/ 50 unités
81,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

16 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.