Vis de réglage Spartex STHCPLA3X30EFBR, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 913
Vis STHC - vis sans tête hexagonale creuse bout plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :STHCPLA3X30EFBR
Rubix :U600-8382070
Fabricant :882155
EAN :3660757490553


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : VIS MET 3X30 BR STHC BOUT PLAT EF45H DIN913 913BRUT3030
vis sthc - vis sans tête hexagonale creuse bout plat classe 45H din 913
3X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 913 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | 45h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,84 € HT
/ 200 unités
521,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours