Vis de réglage Spartex VST2D6X25EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 835
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VST2D6X25EFA2
Rubix :U600-8295630
Fabricant :083526 25
EAN :4043377055095


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 2D 6X25 DIN 835 EF INOX A2 083526 25
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d A2 6X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 835 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | din 835 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,76 € HT
/ 200 unités
389,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm