Vis de réglage Spartex VSTFP1,6X3EFA2, Diamètre de filetage: 1.6 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 551

Vis sans tête fendues à bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFP1,6X3EFA2
Rubix :U600-8293635
Fabricant :0551216 3
EAN :4043377041050
VIS SS T FDU 1,6X3 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551216 3

Résumé technique

Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 1,6X3 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551216 3


Vis sans tête fendues à bout plat A2 1,6X3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 551
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
160,08 € HT
/ 200 unités
192,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

1,6 mm

Longueur

3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.