Vis de réglage Spartex VSTHCT4X3EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT4X3EFA2
Rubix :U600-8290622
Fabricant :402824 3
EAN :4043377355638


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 4X3 ISO4028 EF 12H INOX A2 402824 3
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 4X3 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,15 € HT
/ 500 unités
56,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
3 mm