Vis de réglage Spartex VSTHCT10X12EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT10X12EFA2
Rubix :U600-8290842
Fabricant :4028210 12
EAN :4043377072603
VIS STHC BT TETON 10X12 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 12

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 10X12 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 12


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 10X12 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
48,54 € HT
/ 200 unités
58,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.