Vis de réglage Spartex VSTFPT6X12EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT6X12EFA4
Rubix :U600-8292901
Fabricant :055346 12
EAN :4043377043986


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X12 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 055346 12
Vis sans tête fendues avec pointe A4 6X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,54 € HT
/ 200 unités
202,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
12 mm