Vis de réglage Spartex GOUJ1-20X65EFA4, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-20X65EFA4
Rubix :U600-8281937
Fabricant :0938420 65
EAN :4043377103895


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 20X65 EF DIN 938 INOX A4 0938420 65
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 20X65
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | vis sans tête, extrémité de vissage ≈ 1 d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 108,11 € HT
/ 50 unités
1 329,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
20 mm
Longueur
65 mm