Vis de réglage Spartex VSTHCPT6X5EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHCBTPNTO6X5A2
Spartex :VSTHCPT6X5EFA2
Rubix :U600-8305647
Fabricant :402726 5
EAN :4043377071378


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 6X5 ISO4027 EF 12H INOX A2 402726 5
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 6X5 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € HT
/ 200 unités
49,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
5 mm