Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X3EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT3X3EFA4
Rubix :U600-8290984
Fabricant :402743 3
EAN :4043377355164


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X3 ISO4027 EF 12H INOX A4 402743 3
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 3X3 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,15 € HT
/ 500 unités
111,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
3 mm