Vis de réglage Spartex VSTHCC8X25EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC8X25EFA4
Rubix :U600-8292064
Fabricant :402948 25
EAN :4043377077271
VIS STHC BT CUV 8X25 ISO4029 EF 12H INOX A4 402948 25
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 8X25 ISO4029 EF 12H INOX A4 402948 25


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 8X25 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
101,90 € HT
/ 200 unités
122,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.