Vis de réglage Spartex GOUJ1-16X35EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-16X35EFA4
Rubix :U600-8282011
Fabricant :0938416 35
EAN :4043377103536


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 16X35 EF DIN 938 INOX A4 0938416 35
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 16X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (longueur d’implantation ≈ 1 d, selon din 938) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,93 € HT
/ 50 unités
553,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
35 mm