Vis de réglage Spartex VSTHCPL10X50EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL10X50EFA4
Rubix :U600-8292007
Fabricant :4026410 50
EAN :4043377069283


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 10X50 ISO4026 EF12H INOX A4 4026410 50
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 10X50 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,66 € HT
/ 100 unités
238,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
50 mm