Vis de réglage Spartex VSTHCT5X8EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT5X8EFA2
Rubix :U600-8290574
Fabricant :402825 8
EAN :4043377073563
VIS STHC BT TETON 5X8 ISO4028 EF 12H INOX A2 402825 8

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 5X8 ISO4028 EF 12H INOX A2 402825 8


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 5X8 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
26,30 € HT
/ 500 unités
31,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.