Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X20EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X20EFA4
Rubix :U600-8290872
Fabricant :402748 20
EAN :4043377072504
VIS STHC BT PNTO 8X20 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X20 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 20


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 8X20 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
97,58 € HT
/ 200 unités
117,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.