Vis de réglage Spartex GOUJ1-20X90EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-20X90EFA2
Rubix :U600-8281928
Fabricant :0938220 90
EAN :4043377101808


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 20X90 EF DIN 938 INOX A2 0938220 90
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 20X90
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur d'implantation ≈ 1d din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,90 € HT
/ 50 unités
1 309,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
20 mm
Longueur
90 mm