Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X70EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL8X70EFA2
Rubix :U600-8306406
Fabricant :402628 70
EAN :4043377069160
VIS STHC BT PLAT 8X70 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 70
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X70 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 70


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X70 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
335,20 HT
/ 200 unités
402,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.