Vis de réglage Spartex VSTHCC4X4EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC4X4EFA2
Rubix :U600-8292157
Fabricant :402924 4
EAN :4043377075802
VIS STHC BT CUV 4X4 ISO4029 EF 12H INOX A2 402924 4
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 4X4 ISO4029 EF 12H INOX A2 402924 4


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 4X4 sw2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
15,75 HT
/ 500 unités
18,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.