Vis de réglage Spartex VSTHCT3X5EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT3X5EFA2
Rubix :U600-8290646
Fabricant :402823 5
EAN :4043377073310


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 3X5 ISO4028 EF 12H INOX A2 402823 5
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 3X5 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,70 € HT
/ 500 unités
29,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3 mm
Longueur
5 mm