Vis de réglage Spartex VSTHCPT10X55EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT10X55EFA2
Rubix :U600-8291326
Fabricant :4027210 55
EAN :4043377354419
VIS STHC BT PNTO 10X55 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027210 55

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 10X55 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027210 55


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 10X55 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
177,79 € HT
/ 100 unités
213,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.