Vis de réglage Spartex VSTFP6X40EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP6X40EFA2
Rubix :U600-8293366
Fabricant :055126 40
EAN :4043377041647


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X40 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055126 40
Vis sans tête fendues à bout plat A2 6X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,28 € HT
/ 200 unités
233,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
40 mm