Vis de réglage Spartex VSTHCPL4X20EFA2ISO, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL4X20EFA2ISO
Rubix :U600-8291664
Fabricant :402624 20
EAN :4043377068668
VIS STHC BT PLAT 4X20 ISO4026 EF12H INOX A2
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 4X20 ISO4026 EF12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 4X20 sw2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
40,70 HT
/ 500 unités
48,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.