Vis de réglage Spartex VSTHCC3X30EFA4, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCC3X30EFA4
Rubix :U600-8292193
Fabricant :402943 30
EAN :4043377076823
VIS STHC BT CUV 3X30 ISO4029 EF 12H INOX A4 402943 30
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 3X30 ISO4029 EF 12H INOX A4 402943 30


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 3X30 sw1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 916 / iso 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,28 HT
/ 200 unités
145,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Norme

Sélectionner les références (303)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.