Vis de réglage Spartex VSTHCC3X25EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC3X25EFA2
Rubix :U600-8292196
Fabricant :402923 25
EAN :4043377075659
VIS STHC BT CUV 3X25 ISO4029 EF 12H INOX A2 402923 25

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 3X25 ISO4029 EF 12H INOX A2 402923 25


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 3X25 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
111,35 € HT
/ 500 unités
133,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.