Vis de réglage Spartex VSTFPL3X16EFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL3X16EFA1
Rubix :U600-8293267
Fabricant :042723 16
EAN :4043377031662


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 3X16 DIN 427 EF INOX A1 042723 16
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A1 3X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,46 € HT
/ 200 unités
160,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm