Vis de réglage Spartex VSTHCPT2X2EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT2X2EFA2
Rubix :U600-8291044
Fabricant :402722 2
EAN :4043377354525
VIS STHC BT PNTO 2X2 ISO4027 EF 12H INOX A2 402722 2

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2X2 ISO4027 EF 12H INOX A2 402722 2


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2X2 sw0,9

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
164,45 € HT
/ 500 unités
197,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.