Vis de réglage Spartex VSTHCC16X35EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC16X35EFA4
Rubix :U600-8292303
Fabricant :4029416 35
EAN :4043377076571
VIS STHC BT CUV 16X35 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029416 35
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage16 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 16X35 ISO4029 EF 12H INOX A4 4029416 35


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 16X35 sw8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
229,15 € HT
/ 50 unités
274,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

16 mm

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.