Vis de réglage Spartex VSTFC8X35EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 438
Vis sans tête fendues à bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFC8X35EFA2
Rubix :U600-8294122
Fabricant :043828 35
EAN :4043377034281


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU CUV 8X35 DIN 438 EF INOX A2 043828 35
Vis sans tête fendues à bout cuvette A2 8X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 438 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,68 € HT
/ 100 unités
248,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours